SCIR 41-250R15K7 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3333615
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333615
EAN / GTIN 7291075387124
Gyártó száma 3333615
L-szám L23940 2115

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 10 mm, vágási szélesség (CW) 2,5 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 7 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz