SCIL 41-250L15K00 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3333610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333610
EAN / GTIN 7291075387087
Gyártó száma 3333610
L-szám L23940 2112

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 10 mm, vágási szélesség (CW) 2,5 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 0 fok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz