SCIR 22-080NP00 IC07 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3333369
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333369
EAN / GTIN 7291075316247
Gyártó száma 3333369
L-szám L23940 2008

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0 mm, vágási mélység, max. (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 0,8 mm, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm, teljes hossz (OAL) 22 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 0,8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 9 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,05 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 22 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz