SCIR 22-050N-00 IC1007 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3333356
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333356
EAN / GTIN 7291075315448
Gyártó száma 3333356
L-szám L23940 2186

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0 mm, vágási mélység, max. (CDX) 1,8 mm, vágási szélesség (CW) 0,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 0,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 7 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,04 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz