T890HT FLND100-12-31.7R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3332833
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ8TANG
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3332833
    EAN / GTIN 7291075384383
    Gyártó száma 3332833
    L-szám L23980 1260

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 31,75 mm, átmérő (DC/DCX) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 12, kerékagy átmérő (DHUB) 76 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 31,75 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 12
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,5 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 76 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése T890 LNHT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ8TANG" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz