T890HT FLND3.0-09-1.0-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3332802
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ8TANG
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3332802
    EAN / GTIN 7291075384543
    Gyártó száma 3332802
    L-szám L23980 2940

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 9, Hub átmérő (DHUB) 2,252 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: B
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 3”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,374”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,252”
    • Teljes hossz (OAL): 2”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ8TANG" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz