T890HT FLND2.0-04-.75-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3332793
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ8TANG
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3332793
    EAN / GTIN 7291075384468
    Gyártó száma 3332793
    L-szám L23980 2904

    Leírás

    Leírás:

    Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 4, Hub átmérő (DHUB) 1,85 ″, teljes hossz (OAL) 1,574 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,374”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,85”
    • Teljes hossz (OAL): 1,574”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ8TANG" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz