CLAMP SCREW 6368-40-M20 Csavarok

Cikkszám: 3332586
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3332586
EAN / GTIN 7291075138436
Gyártó száma 3332586
L-szám L24000 258

Leírás

Leírás:

Csavarok, hajtásméret (DRV) 12 mm, menetjelölés, kívül. (THOD) M20

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 52 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 12 mm
  • Fej hossza (bal) 11 mm
  • Menet jelölése, kívül. (THOD) M20

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz