CLAMP SCREW 6368-27-M12 Csavarok

Cikkszám: 3332584
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3332584
EAN / GTIN 7291075138412
Gyártó száma 3332584
L-szám L24000 255

Leírás

Leírás:

Csavarok, hajtásméret (DRV) 6 mm, menetjelölés, kívül. (THOD) M12

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 35 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 22 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 6 mm
  • Fej hossza (bal) 9 mm
  • Menet jelölése, kívül. (THOD) M12

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz