ECP-H7 06-24C06CF-70 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3332003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHATTERFREE solid mill line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3332003
EAN / GTIN 7291075385205
Gyártó száma 3332003
L-szám L24180 1430

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, max. vágóélhossz (APMX) 24 mm, vágóélek száma (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 70 mm, szár kerek, szár kerek, szár kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágási átmérő tűrés E9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 7
  • Örvényszög (FHA) 36 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,07 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,02 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE solid mill line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz