ECP-H7 16-48C16CF-110 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3332001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHATTERFREE solid mill line
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3332001
    EAN / GTIN 7291075385182
    Gyártó száma 3332001
    L-szám L24180 1406

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, max. vágóélhossz (APMX) 48 mm, vágóélek száma (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 110 mm, kerek szár, körszárú szár

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,3 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
    • Vágási átmérő tűrés E9
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 48 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 7
    • Örvényszög (FHA) 36 fok
    • Maximális előtolás fz max. 0,13 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Hüvely tengelye, kerek

    Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE solid mill line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz