AVC-D16-SCLCL-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331852
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331852
EAN / GTIN 7291075364781
Gyártó száma 3331852
L-szám L23990 456

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, funkcionális hossz (LF) 20 mm, Dmin. Elválás 20 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 20 mm
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése CCMT 2-1-14
  • Dmin. Távolság 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban