AV-D25-7D-C Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat WHISPERLINE
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331841
EAN / GTIN 7291075365153
Gyártó száma 3331841
L-szám L23990 147

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, teljes hossz (OAL) 257,5 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 257,5 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "WHISPERLINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz