PMN D40-3PB-1.5 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3329282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3329282
EAN / GTIN 7291075380668
Gyártó száma 3329282
L-szám L24080 264

Leírás

Leírás:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Spanformer PB
  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,15 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz