CNMM 160608-R3P IC830 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3328759
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328759
EAN / GTIN 7291075321401
Gyártó száma 3328759
L-szám L23950 2083

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsoló R3P, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 16,12 mm, átmérő a beírt kör (IC) 15,88 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm.

Jellemző:

  • Spanformer R3P
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 16,12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 6,35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,55 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,2 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: