TGTR 2020-D42-2-JHP-MC Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3328567
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANG-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3328567
    EAN / GTIN 7291075386363
    Gyártó száma 3328567
    L-szám L23920 2693

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,8 mm, teljes hossz (OAL) 99 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 1,72 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
    • Fej hossza (bal) 29 mm
    • Teljes hossz (OAL) 99 mm
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz