Leírás:
Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,312 ″, vágási átmérő (DC) 0,312 ″, tizedes ekvivalens 0,312 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 0,936 ″, Flute Count (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 3-1 / 2 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,008”
- Vágási átmérő (DC): 0,312”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,312”
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,936”
- Fuvola száma (NOF): 7
- Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0035 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,0012 foga
- Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
- Szár típusa: Kerek