ECI-H7 250-750C250CF-2.5 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3327232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3327232
EAN / GTIN 7291075357233
Gyártó száma 3327232
L-szám L24180 2710

Leírás

Leírás:

Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 4 ″, tizedes ekvivalens 0,25 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 / 4 ″, Flute Count (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,008”
  • Vágási átmérő (DC): 1/4”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,25”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
  • Fuvola száma (NOF): 7
  • Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0028 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,0012 foga
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
  • Szár típusa: Kerek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz