QCP 238-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325744
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325744
EAN / GTIN 7291075383393
Gyártó száma 3325744
L-szám L24050 1295

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 23,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. krok (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 14,71 mm.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 9,71 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 5 mm
  • Perem hossza (LPR) 14,71 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz