QCP 213-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325728
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325728
EAN / GTIN 7291075424706
Gyártó száma 3325728
L-szám L24050 2147

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 21,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 13,4 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,94 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 4,46 mm
  • Perem hossza (LPR) 13,4 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése