QCP 195-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325714
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325714
EAN / GTIN 7291075383102
Gyártó száma 3325714
L-szám L24050 2115

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 19,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 12,11 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,02 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 4,09 mm
  • Perem hossza (LPR) 12,11 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz