QCP 188-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325705
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325705
EAN / GTIN 7291075383010
Gyártó száma 3325705
L-szám L24050 102

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 18,8 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 11,55 mm.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,61 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 3,94 mm
  • Perem hossza (LPR) 11,55 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz