QCP 186-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325703
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325703
EAN / GTIN 7291075382990
Gyártó száma 3325703
L-szám L24050 1236

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 18,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. krok (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 11,55 mm.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,65 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 3,9 mm
  • Perem hossza (LPR) 11,55 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz