QCP 170-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325691
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325691
EAN / GTIN 7291075382877
Gyártó száma 3325691
L-szám L24050 2047

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 17 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 10,88 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,31 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 3,57 mm
  • Perem hossza (LPR) 10,88 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz