QCP 153-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325678
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325678
EAN / GTIN 7291075382747
Gyártó száma 3325678
L-szám L24050 1998

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, řezný průměr (DC) 15,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka límce (LPR) 9,64 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,4 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 3,24 mm
  • Perem hossza (LPR) 9,64 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz