QCP 122-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325647
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325647
EAN / GTIN 7291075382433
Gyártó száma 3325647
L-szám L24050 1881

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágóél átmérő (DC) 12,2 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 12,0, szög, 1. lépés (SIG) 136 fok, szerszámhossz (LPR) 7,63 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,14 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 2,49 mm
  • Perem hossza (LPR) 7,63 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz