BT30 FC HYDRO 16X90 Hydro-befogók

Cikkszám: 3325362
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325362
EAN / GTIN 7291075386080
Gyártó száma 3325362
L-szám L24120 1337

Leírás

Leírás:

Hidraulikus táguló szerszámtartó, testátmérő (BD) 38 mm, testhossz (LB) 52 mm, befogási átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm, szárméret (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 38 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 52 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Perem hossza (LPR) 90 mm
  • Szárméret (SS) 30

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz