BT30 FC ER25X60 Patronos befogók

Cikkszám: 3325342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325342
EAN / GTIN 7291075224276
Gyártó száma 3325342
L-szám L24120 2908

Leírás

Descriere:

Mandrină cu colier cu sistem axial

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz