BT30 FC ER20X70 Patronos befogók

Cikkszám: 3325341
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325341
EAN / GTIN 7291075224269
Gyártó száma 3325341
L-szám L24120 2911

Leírás

Leírás:

ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 34 mm, interfészméret (CSI) ER20, furat hossza (LPR) 70 mm, szárméret (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 34 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Interfész mérete (CSI) ER20
  • Perem hossza (LPR) 70 mm
  • Szárméret (SS) 30

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz