BT30 FC ER16X100 Patronos befogók

Cikkszám: 3325340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325340
EAN / GTIN 7291075224252
Gyártó száma 3325340
L-szám L24120 2904

Leírás

Leírás:

ER/TG fogazócsapágyak, testátmérő (BD) 28 mm, interfészméret (CSI) ER16, futóhossz (LPR) 100 mm, szárméret (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 30

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz