F90SP D40-04-16-10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3325188
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325188
EAN / GTIN 7291075443844
Gyártó száma 3325188
L-szám L23980 942

Leírás

Leírás:

Homlokmaró WSP-vel, a gép felőli tengely átmérője (DCONMS) 16 mm, átmérője (DC/DCX) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 4, tengelycsonk átmérője (DHUB) 38 mm, teljes hossz (OAL) 40,26 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 38 mm
  • A vágólap (MIID) SPMT 100404R-HQ-M leírása
  • Teljes hossz (OAL) 40,26 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz