E90SP D1.50-04-W1.25-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3325080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325080
EAN / GTIN 7291075444919
Gyártó száma 3325080
L-szám L23980 57

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1 2/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 1-1/2″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximális (APMX) 0,38 ″, teljes hossz (OAL) 1-1 / 2 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 4 / 4 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,38”
  • Master Insert Identification (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,5 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz