DCN 085-102-12.7R-12D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3323748
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323748
EAN / GTIN 7291075297607
Gyártó száma 3323748
L-szám L24040 1096

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,335 ″, ülékméret-kód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 6,39 ″, használható hossz (LU) 4,07 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 5/8”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,335”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,351”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,335”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,335”
  • Perem átmérője (DF): 5/8”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,559”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 8,0
  • Hossz csoport: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): 085 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 6,39”
  • Pont hossza (PL): 0,061”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,62”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 4,07”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz