MT LNHU 3005 E3.00ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3323363
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLTHREAD
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3323363
    EAN / GTIN 7291075375695
    Gyártó száma 3323363
    L-szám L24290 294

    Leírás

    Leírás:

    WSP menetmarás, vágóbetét hossza (INSL) 30 mm, vágóbetét vastagsága (S1) 5,6 mm, vágóbetét szélessége (W1) 16,7 mm, menetemelkedés (TP) 3 mm

    Jellemző:

    • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S1) 5,6 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 16,7 mm
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 3 mm
    • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz