H690 WNMU 0403PNR-MM IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3322137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO Trigon Line
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3322137
    EAN / GTIN 7291075431285
    Gyártó száma 3322137
    L-szám L23910 769

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 4 mm, vágóbetét hossza (INSL) 4,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 4,2 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 4,2 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,16 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
    • Vágóélek száma 6

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Trigon Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz