SD FM-S-A-L100-C25-SP15 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3321623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat T-FACE
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3321623
EAN / GTIN 7291075390636
Gyártó száma 3321623
L-szám L24070 161

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 10,1 mm, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost držáku, strana obrobku (THSZWS) M5x0,5, funkční délka (LF) 104,9 mm, celková délka (OAL) 104,9 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 10,1 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M5x0.5
  • Funkcionális hossz (LF) 104,9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 104,9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz