Csatlakozó rész hatszögletű 3/8″ külső négyszög 1/2″ L.38mm

Cikkszám: 33210001
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 33210001
EAN / GTIN 4018754017270
Gyártó száma 33210001
L-szám L60010 326

Leírás

Leírás:

  • Külső hatlapú hajtással
  • A 4030. Sz. ütvecsavarozóhoz

Jellemző:

  • Külső hatlapos [inch]: 3/8
  • Külső négyzet [inch]: 1/2 ″
  • Magasság mm (h): 17 mm
  • Hossz [mm]: 38 mm
  • No.: 4036
  • Súly: 43 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz