TR6 ER D20/0.79-4-M10-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3320745
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3320745
    EAN / GTIN 7291075388176
    Gyártó száma 3320745
    L-szám L23980 424

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 44,7 mm

    Jellemző:

    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 18 fok
    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
    • Interfész funkciók M10
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 24,64 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 070210
    • Teljes hossz (OAL) 44,7 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz