TR6 ER D32-80-4-C32-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3320734
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320734
EAN / GTIN 7291075387995
Gyártó száma 3320734
L-szám L23980 1404

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 75 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 17 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 160 mm
  • Fej hossza (bal) 80 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 100425
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 75 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz