DCNM 060-018-M12-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3320325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320325
EAN / GTIN 7291075401134
Gyártó száma 3320325
L-szám L24040 849

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6.0, celková délka (OAL) 64 mm, efektivní délka (LU) 22 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 6,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 060
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm
  • Pont hossza (PL) 0,96 mm
  • Perem hossza (LPR) 42 mm
  • Tényleges hossz (LU) 22 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz