ECA-B-3 12-30C12R4-83 IC08 Újjmarók

Cikkszám: 3319497
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3319497
EAN / GTIN 7291075181593
Gyártó száma 3319497
L-szám L24180 772

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, vágóél hossza max. (APMX) 30 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 83 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágási átmérő tűrés h6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 83 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz