ER11 SPR 4.0-4.5 ER patronok

Cikkszám: 3319397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3319397
EAN / GTIN 7291075133523
Gyártó száma 3319397
L-szám L24120 1833

Leírás

Leírás:

ER fogókarok, rögzítési átmérő, max. munkadarab oldala (DCONXWS) 4,5 mm, rögzítési átmérő, min. munkadarab oldala (DCONNWS) 4 mm, szárméret (SS) ER11

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 4,5 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 4 mm
  • Szárméret (SS) ER11

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz