11IRM 1.00 ISO IC1007 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 3318655
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3318655
EAN / GTIN 7291075036817
Gyártó száma 3318655
L-szám L23960 1499

Leírás

Leírás:

Menetes betétek

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz