EBA-B2 050-050/10C6-57 IC08 Gömbvégű maró

Cikkszám: 3316285
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SOLIDMILL Premium Line
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3316285
    EAN / GTIN 7291075381603
    Gyártó száma 3316285
    L-szám L24180 2663

    Leírás

    Leírás:

    Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 5 mm, vágási hossz max (APMX) 5 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 57 mm

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Sarok sugara (RE) 2,49 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Örvényszög (FHA) 45 fok
    • Nyak átmérő (DN) 4,7 mm
    • Teljes hossz (OAL) 57 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 10 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz