WRENCH COOL TUBE C5 Állítható nyomatékkulcs csavarhúzók

Cikkszám: 3313025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3313025
EAN / GTIN 7291075357677
Gyártó száma 3313025
L-szám L24000 342

Leírás

Leírás:

Upínací miska pro čelní frézy, průměr těla (BD) 20,8 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 20,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz