JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF Hűtőrendszer kiegészítők

Cikkszám: 3312936
Price per Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 3312936
EAN / GTIN 7291075322804
Gyártó száma 3312936
L-szám L24000 460

Leírás

Leírás:

JHP VSUVKA5/16UNF-7/16UNF

Jellemző:

  • Hűtőfolyadék-bevezetés átmérője (CND) 4,4 mm
  • Hűtőfolyadék kimeneti átmérője (CXD) 4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 12,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 29,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz