JHP NIPPLE 1/8NPT-7/16UNF Hűtőrendszer kiegészítők

Cikkszám: 3312934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3312934
EAN / GTIN 7291075322798
Gyártó száma 3312934
L-szám L24000 339

Leírás

Leírás:

JHP VSUVKA 1/8NPT-7/16UNF

Jellemző:

  • Hűtőfolyadék-bevezetés átmérője (CND) 4,8 mm
  • Hűtőfolyadék kimeneti átmérője (CXD) 4,4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 12,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 31 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz