Fából készült tető létra 12 lépcsőfok

Cikkszám: 33121
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 12
Anyag Fa
Termék fajtája Tetőlétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 33121
EAN / GTIN 4031405331211
Gyártó száma 033121

Leírás

Leírás:

  • 22,5°-tól 75°-ig terjedő tetőhajlásszögeknél és a tetőfedési munkák során a terhelés elosztására használható.
  • Caroline-fenyőből vagy sormintás fenyőből készült sínek, a könnyű kezelhetőség érdekében ferde végekkel.
  • Erős, felfelé ívelt lépcsőfokok csomómentes kőrisfából készültek
  • A korlátok és a lépcsőfokok vízállóan ragasztott, időjárásállóan lakkozott és lépcsőnként 4-szeresen csavarozott.
  • Létra szélessége: 350 mm
  • Megjegyzés: A DGUV 201-054 számú tájékoztatója szerint a tetőre szerelt létrákat a DIN EN 517 szabvány szerinti biztonsági tetőhorgokba kell felfüggeszteni (nem a legfelső lépcsőfokba). A szimpla létraként való használat nem megengedett.

Jellemző:

  • Külső szélesség: 350 mm
  • Oszlop magassága: 29 mm
  • Vezeték hossza: 3360 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: fa
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 12 fok
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz