BT30 SRK 6X50 Zsugorbefogók

Cikkszám: 3310798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3310798
EAN / GTIN 7291075188264
Gyártó száma 3310798
L-szám L24120 247

Leírás

Leírás:

Zsugorított tokmány, testhossz (LB) 36,6 mm, betétátmérő munkadarab felőli oldalon (DCONWS) 6 mm, szárméret (SS) 30

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 36,6 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 72 mm
  • Szárméret (SS) 30

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz