Digitális, külső mikrométer kis mérőfelülettel IP65, inch/metrikus, 1-2″, 2 mm mérőfelület

Cikkszám: 331-362-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
    IP védettségi osztály IP 65
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 331-362-30
    EAN / GTIN 4946368688978
    Gyártó száma 331-362-30
    L-szám L40010 14904

    Leírás

    Leírás:

    A Digimatic kis átmérőjű mikrométer leegyszerűsíti a hornyok és idomok mérését, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló pontosságú és olajálló anyagot használtak az összes műanyag alkatrészhez (IP65) Kis átmérőjű ülék és orsó a hornyok és fogazások méréséhez Kiváló víz- és porállóság a hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használathoz.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 1 - 2
    Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
    Pontosság: ±0,0001″.
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
    Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérőerő: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz